Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol, TV MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 22-polig, 600 V ac, 850 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 13, MIL-DTL-38999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol, TV MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 22-polig, 600 V ac, 850 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 13, MIL-DTL-38999
Artikel-Nr.:
     108EL-5107544
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     TV06RW-13-35SN(W52)
EAN/GTIN:
     5059041320719
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Anzahl der Kontakte = 22
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße = 13
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-38999
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Schraubkupplung
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Aluminium
Gehäusebeschichtung = Zink Kobalt

MIL C 38999 Typ 3. BS9522 F0039, BS9520 G0003, JN1034. Kabelstecker mit Stiftkontakten sind nur mit Buchsen mit Buchsenkontakten steckbar. Kabelstecker mit Buchsenkontakten sind nur mit Buchsen mit Stiftkontakten steckbar. Kabelstecker. Die Metall-Kabelstecker Amphenol Tri-Start sind in einer Vielzahl verschiedener Gehäusegrößen mit 3 bis 37 Kontakten erhältlich und wurden für den Einsatz mit entsprechenden Tri-Start-Buchsen entwickelt. Diese Kabelstecker mit Schraubkupplung bieten eine langlebige und vielseitige Verbindung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
22
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
600 V ac, 850 V dc
Gehäusegröße:
13
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-38999
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Schraubkupplung
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Aluminium
Gehäusebeschichtung:
Zink Kobalt
Weitere Suchbegriffe: 5107544, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, TV06RW1335SN(W52), Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 120,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 131,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
401-55880
ab € 10,47*
Zubehör
Amphenol
BK4SRL12079XY
ab € 27,92*
Zubehör
Amphenol
AIA-5003-13-00-00-10-AA-04
ab € 152,19*
Zubehör
Amphenol
418-6033-13P0501-04
ab € 65,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.