Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia ESD-Schutzarray Array komplex, 6-Pin, SMD TSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-510291
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     IP4220CZ6,125
EAN/GTIN:
     5059043585789
Suchbegriffe:
510291
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Suppressordioden TVS
Diodenkonfiguration = Array komplex
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 3.1mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
3.1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
82307050029
ab € 2,56*
Zubehör
Würth Elektronik
82400102
ab € 2,66*
Zubehör
Würth Elektronik
824011
ab € 2,38*
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,35*
Zubehör
Würth Elektronik
61400826021
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.