Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Steuerkabel, 2-adrig x 0,33 mm² Grau / 2,8 A, 100m, 22 AWG, Aluminium/PET-Folie


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden Steuerkabel, 2-adrig x 0,33 mm² Grau / 2,8 A, 100m, 22 AWG, Aluminium/PET-Folie
Artikel-Nr.:
     108EL-5102274
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4500FE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Kabelprofil = Mehrleiter
AWG = 22 AWG
Außendurchmesser = 3.3mm
Mantelmaterial = Schwer entflammbar, nicht korrosiv (FRNC)
Standards = Euroklasse Eca
Isoliermaterial = PP
Weitere Informationen:
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Kabelprofil:
Mehrleiter
AWG:
22 AWG
Außendurchmesser:
3.3mm
Mantelmaterial:
Schwer entflammbar, nicht korrosiv (FRNC)
Standards:
Euroklasse Eca
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 5102274, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 4500FE00100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0998*
€ 1,4126*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,72*
1 Tag
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 90,40*
€ 155,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4126*
€ 1,68099
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3698*
€ 1,63006
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,0998*
€ 1,30876
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 141,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 71,87*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.