Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 4200UE Steuerkabel, 2-adrig x 1,5 mm² Grau / 6,25 A, 100m, 16 AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5102189
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4200UE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 4200UE
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Kabelprofil = Mehrleiter
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 4.6mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = Euroklasse Eca
Betriebsspannung = 300 V°C
Weitere Informationen:
Serie:
4200UE
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Kabelprofil:
Mehrleiter
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
4.6mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebsspannung:
300 V°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h07v-u 1x1.5 gr 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 5102189, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 4200UE00100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,519*
€ 1,9344*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 4,73*
49 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 130,46*
€ 163,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,9344*
€ 2,30194
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,869*
€ 2,22411
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,519*
€ 1,80761
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 193,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 47,02*
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,80*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.