Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 4100UE Steuerkabel, 2-adrig x 2,09 mm² Grau / 8 A, 100m, 14 AWG


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5102167
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     4100UE.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 4100UE
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 2,09 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 100m
Mantelfarbe = Grau
Certification RPC = Eca
Außendurchmesser = 5.55mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = Euroklasse Eca
Betriebsspannung = 300 V°C
Weitere Informationen:
Serie:
4100UE
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2,09 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
100m
Mantelfarbe:
Grau
Certification RPC:
Eca
Außendurchmesser:
5.55mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
Euroklasse Eca
Betriebsspannung:
300 V°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 5102167, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Belden, 4100UE00100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,65*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,0465* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 256,43*
€ 305,15
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 251,28*
€ 299,02
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 244,26*
€ 290,67
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 227,74*
€ 271,01
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 204,65*
€ 243,53
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,80*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,54*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.