Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau, UTO MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 12-polig, Kabelmontage, Gehäuse 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Souriau, UTO MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 12-polig, Kabelmontage, Gehäuse 14
Artikel-Nr.:
     108EL-5100767
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UT061412PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Rundsteckverbinder UT0
Serie UT0 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Gehäusegröße = 14
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = UTO
Betriebstemperatur max. = +105°C

Stecker für Stiftkontakte, Serie UTO. Abgedichtete zylindrische Metallsteckverbinder, garantierte Schutzart IIP68, austauschbar und steckbar mit den Serien TRIM TRIO und UTP. Stecker für Stiftkontakte Größe 16 (separat erhältlich, z. B. getrennter Kontakt ; 273-2967 273-2967 , gewalzter und geschnittener Kontakt ; 398-8010 398-8010 ). Metallgehäuse mit Bajonett-Verriegelungsring für garantiert 500 Steckzyklen. 5-polige Führung gewährleistet korrektes Einführen zwischen Stecker und Sockel. Kabelsteckverbinder und geschirmte gekapselte Kabeldurchführungs-Verschraubungen separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Gehäusegröße:
14
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
UTO
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: UT0-Rundsteckverbinder, UT0-Steckverbinder, rundsteckverbinder ut0, 5100767, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, Souriau, UT061412PH, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,86*
€ 27,91*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 18,87*
€ 29,81*
5
€ 5,90*
ab € 30,72*
€ 47,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UT014JCS
ab € 13,28*
Zubehör
Souriau by Eaton
RMDXK-10D28
ab € 8,38*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM24M9K
ab € 0,62*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM14ML1S6
ab € 0,95*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT014AC
ab € 9,40*
Zubehör
Souriau by Eaton
RM16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT001412SH6
ab € 12,85*
Zubehör
Souriau by Eaton
UT071412SH6
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.