Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Flanschanschluss Typ Anschlussklemme, FS, M6, passend für ø: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5097661
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     131 600 00020
EAN/GTIN:
     5059040259423
Suchbegriffe:
Fuß-Klemmstück
Standfuß Geländerstütze
Reihenklemmen
reihenklemmen
Baugruppentyp = Anschlussklemme
Gewindegröße = M6
Passend für Rohrdurchmesser = 16mm
Passend für Strebenprofil = 16 mm
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Produktfamilie = Rose+Krieger
Produkt-System = FS

Fußklemmstück F/FS. FS-Ausführung in Industrie-Design, mit seitlicher Klemmschraube mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Anschlussklemme
Gewindegröße:
M6
Passend für Rohrdurchmesser:
16mm
Passend für Strebenprofil:
16 mm
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Produkt-System:
FS
Weitere Suchbegriffe: 5097661, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Füße, Laufrollen und Standfußklammern, Rose+Krieger, 13160000020, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Feet, Castors & Base Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.