Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Thermostat 6A Wechsler 1-polig 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5090727
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     KLRE 7015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Kontaktbelastbarkeit = 6A
Schaltkontakt = Wechsler 1-polig
Versorgungsspannung = 230 V ac
Temperatur max. = +30 °C
Temperatur min. = +5 °C
Temperaturbereich = +5 → +30 °C

Klimaregler. Serie von Klimareglern zur Temperaturregelung in trockenen, geschlossenen Bereichen Oberflächenmontage Einstellungsknopf auf Frontplatte Verschiedene Funktionen zum Lüften, Heizen und Kühlen Schaltdifferenz 0,5 °C
Weitere Informationen:
Kontaktbelastbarkeit:
6A
Schaltkontakt:
Wechsler 1-polig
Versorgungsspannung:
230 V ac
Temperatur max.:
+30 °C
Temperatur min.:
+5 °C
Temperaturbereich:
+5 → +30 °C
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperatur-regler eberle, analoger klimaregler, 5090727, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Thermostate, Eberle, KLRE7015, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Thermostats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.