Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Erweiterungsplatine DIN 41612 64-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 2-seitig 300 x 233 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-508346
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     09-0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Leiterplattenverlängerung
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 64
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 300 x 233 x 40mm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 300mm
Materialstärke = 40mm
Breite = 233mm

Stütz-/Auswurfmechanismen und Anschlusseinheiten, die auf die Lötflächen an jeder Verbindungsbahn gelötet werden können, zur Befestigung von Messsonden (üblicherweise zur Messung von Spannungspegeln). 64-polige Eurokartenverlängerung. Doppelseitige Leiterplattenverlängerungen zur Prüfung von Eurokarten. Die Leiterplattenverlängerung passt direkt in einen Untergestell-Steckverbinder, wobei der einzigartige Stütz-/Auswurfmechanismus an der Vorderseite die Platine beim Testen stützt. DIN 41612-Steckverbinder, Typ B Lötfeste Beschichtung gegen Lötbrücken sowie Farbbeständigkeit
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenverlängerung
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
64
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
300 x 233 x 40mm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
300mm
Materialstärke:
40mm
Breite:
233mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, vero platine, eurocard, 508346, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Vero Technologies, 090106, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,67*
€ 320,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,07*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.