Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507611
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U2261
EAN/GTIN:
     5059041530408
Suchbegriffe:
507611
Schalter
Wippschalter und Zubehör
Wippschalterhalterungen
Zubehörtyp = Befestigungsplatte
Zur Verwendung mit = KI, KL, KR
Serie = K
Anzahl der Wege = 1

Zubehör zur Baureihe KR. Gehäuse für Frontplattenend- und mittelteile, die untereinander verbunden werden, so dass die KR-Kippschalter in Gruppen nebeneinander angeordnet und in einer langen Frontplattenöffnung montiert werden können. Bestell-Nr. für Gehäuse zur Montage an Endteilen von Frontplatten: RS507-611 und Bestell-Nr. zur Montage an Mittelteilen von Frontplatten: ; 507-615 507-615 Eine schwarze Frontplattenverkleidung für spätere Schaltererweiterungen, Best-.Nr. ; 507-318 507-318 , ist ebenfalls erhältlich. Betätigungselemente können mit den Werkzeugen ; 507-312 507-312 entfernt werden (paarweise geliefert), indem man die zwei Klauen unter der Halterung ansetzt und wie dargestellt auf den Pfeil am Werkzeug drückt. Bei Gehäusen für Frontplattenmontage lassen sich zusammengesetzte Schalter ausbauen, indem man von hinten zwei Werkzeuge zwischen Schalter und Frontplatte ansetzt und dadurch den Schalter zusammendrückt.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Befestigungsplatte
Zur Verwendung mit:
KI, KL, KR
Serie:
K
Anzahl der Wege:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.