Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Ein, 5 A 21.08mm x 36.8mm beleuchtet, IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-507526
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     KR362AKXJA
EAN/GTIN:
     5059041395670
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 1-polig ein / ein
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Ein
Tafelausschnitt Breite = 21.08mm
Tafelausschnitt Höhe = 36.8mm
Kontaktnennstrom = 5 A
Beleuchtet = Ja
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 68
Anschlussart = Schnellverbindung, Lot
Betätigungselementform = Rechteckig
Kontaktmaterial = Silber

Gehäuse für KR-Kippschalter - einpolig. Gehäuse für einpolige Kippschalter, 10 A/24 Vdc, mit Schnellanschlussklemmen 6,35 x 0,8 mm Beleuchtete Ausführung hat rote 24 V LEDs, mit bis zu 6 Anschlüssen Geeignete Betätigungselemente sind getrennt erhältlich (siehe typisch ; 507-267 507-267 und Serie) Außerdem ist ein Gehäuse mit Crimp-Steckverbindern an der Rückseite ; 507-560 507-560 erhältlich, die den Anschluss an Kabelbäume und den Tafeleinbau erleichtern. Anderes Zubehör sind u. a. Schaltergehäuse ; 507-611 507-611 und ; 507-615 507-615 , Tafel-Blindstopfen ; 507-318 507-318 und Betätigungselement-Ausbauwerkzeug ; 507-312 507-312 Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C Kontaktwiderstand: 10 Ω max.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Ein
Tafelausschnitt Breite:
21.08mm
Tafelausschnitt Höhe:
36.8mm
Kontaktnennstrom:
5 A
Beleuchtet:
Ja
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 68
Anschlussart:
Schnellverbindung, Lot
Betätigungselementform:
Rechteckig
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: wippschalter ein/ein, 507526, Schalter, Wippschalter und Zubehör, APEM, KR362AKXJA, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U2261
ab € 1,72*
Zubehör
Apem
U2262
ab € 1,73*
Zubehör
Apem
U2272
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.