Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.8K/W, 75mm x 200mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5074905
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     EM/B/75
EAN/GTIN:
     5059045502241
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 75mm
Breite = 200mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 75 x 200 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.8K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. 0,48 °K/W, 0,6 °K/W, 0,8 °K/W
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
75mm
Breite:
200mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
75 x 200 x 40mm
Wärmewiderstand:
0.8K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 5074905, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, EMB75, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074733
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.