Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper 25.9°C/W, 13.21mm x 19.05mm x 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AAVID THERMALLOY Kühlkörper 25.9°C/W, 13.21mm x 19.05mm x 9.52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5074753
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     002504
EAN/GTIN:
     5059045631484
Suchbegriffe:
Kühlkörper
aavid kühlkörper
kühlkörper
Länge = 13.21mm
Breite = 19.05mm
Höhe = 9.52mm
Abmessungen = 13.21 x 19.05 x 9.52mm
Wärmewiderstand = 25.9°C/W
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220
Oberfläche = Schwarz eloxiert

Kühlkörper mit Lüftungsschlitzen, mit Kanal
Weitere Informationen:
Länge:
13.21mm
Breite:
19.05mm
Höhe:
9.52mm
Abmessungen:
13.21 x 19.05 x 9.52mm
Wärmewiderstand:
25.9°C/W
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Oberfläche:
Schwarz eloxiert
Weitere Suchbegriffe: 5074753, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 002504, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,86*
1 Tag
30521
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 4,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074733
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.