Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A2 304 Kotflügel-, 1.2mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A2 304 Kotflügel-, 1.2mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl
RS PRO Unterlegscheiben für M5 Schrauben Glatt A2 304 Kotflügel-, 1.2mm x 5.3mm x 25mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-5072678
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5072678
EAN/GTIN:
     5056112024347
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Für Schrauben/ Bolzengröße = M5
Unterlegscheibentyp = Kotflügel-
Innendurchmesser = 5.3mm
Außendurchmesser = 25mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Stärke = 1.2mm

Einfache Gummschutzscheibe aus Edelstahl von RS Pro, M5 x 25 mm, 1,2 mm DickeKotflügelscheiben werden verwendet, um das Gewicht gleichmäßig auf einer Oberfläche zu verteilen und es vor dem Verschleiß schwerer Lasten und Korrosion zu schützen. Diese hochwertigen Stahlscheiben von RS Pro haben einen 25 mm breiten Außenring, der es ihnen ermöglicht, die Last über eine breite Oberfläche zu verteilen. Unterlegscheiben sind eine einfache und dennoch effektive Methode, um zu verhindern, dass sich Verbindungen in einer Maschine bewegen, wenn sie mit Befestigungselementen mit Maschinengewinde verwendet werden. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl Typ A2 304 und wurden für den Einsatz mit einer M5-Gewindeschraube oder -schraube entwickelt und haben eine Dicke von 1,2 mm. Diese Schmutzschutzscheiben gehören zur zuverlässigen RS Pro Serie und wurden von unseren Ingenieuren gründlich auf Qualität geprüft. Sie entsprechen der RoHS-Richtlinie über den minimalen Einsatz von gefährlichen Substanzen mit Einschränkungen. Diese Art von Unterlegscheibe wird in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, vom Fertigungssektor bis hin zur Sanitär- und Transportindustrie.Eigenschaften und Vorteile• Mudguard-Unterlegscheibe • Einfache Oberfläche • M5-Schrauben- oder Bolzengröße • Außendurchmesser von 25 mm • Aus Edelstahl (Typ A2 304) • Innendurchmesser von 5,3 mm • Dicke von 1,2 mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatische Steuerung NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M5
Unterlegscheibentyp:
Kotflügel-
Innendurchmesser:
5.3mm
Außendurchmesser:
25mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Stärke:
1.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,23*
€ 13,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,00*
€ 13,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,80*
€ 10,47
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,64*
€ 7,90
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395418
ab € 74,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.