| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5072498 Herst.-Nr.: SKCE 16214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot Montagebohrung Durchmesser = 14.5mm Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 120 mcd/ 120mcd Länge = 34.4mm
Dichtungsscheibe und Rändelmutter. Anode an Unterseite des Indikatorgehäuses markiert. LED-Anzeigelampen, 16 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC. 16 mm große farbige diffuse Streuscheibe, flach 19 mm Helle, metallisierte Einfassung Ausführungen für 12-14 und 24-28 V DC 110 (2,8x0,5 mm) Klemmen Gekapselt nach Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Strahlungswinkel: 180 ° Montagelochdurchmesser: 16 mm bis 16,2 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün; rot | Montagebohrung Durchmesser: | 14.5mm | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 120 mcd/ 120mcd | Länge: | 34.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 5072498, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKCE16214, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |