Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 24 → 28V, Montage-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5072476
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCD 16414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Länge = 19.1mm

Dichtungsscheibe und Rändelmutter. Anode an Unterseite des Indikatorgehäuses markiert. LED-Anzeigelampen, 16 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC. 16 mm große farbige diffuse Streuscheibe, flach 19 mm Helle, metallisierte Einfassung Ausführungen für 12-14 und 24-28 V DC 110 (2,8x0,5 mm) Klemmen Gekapselt nach Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Strahlungswinkel: 180 ° Montagelochdurchmesser: 16 mm bis 16,2 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Länge:
19.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe signal construct 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 5072476, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKCD16414, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 9,86*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,21*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.