Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 12 → 14V, Montage-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5072410
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKCD 16612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 350mcd
Länge = 19.1mm

Dichtungsscheibe und Rändelmutter. Anode an Unterseite des Indikatorgehäuses markiert. LED-Anzeigelampen, 16 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC. 16 mm große farbige diffuse Streuscheibe, flach 19 mm Helle, metallisierte Einfassung Ausführungen für 12-14 und 24-28 V DC 110 (2,8x0,5 mm) Klemmen Gekapselt nach Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Strahlungswinkel: 180 ° Montagelochdurchmesser: 16 mm bis 16,2 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
350mcd
Länge:
19.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen weiss 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 5072410, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKCD16612, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,32*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,99*
€ 19,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,17*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
Zubehör
RS Pro
203953
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.