Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 12 → 14V, Montage-Ø 16mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5072404
Hersteller:
Signal Construct
Herst.-Nr.:
SKCD 16412
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 16mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 100mcd
Länge = 19.1mm
Dichtungsscheibe und Rändelmutter. Anode an Unterseite des Indikatorgehäuses markiert. LED-Anzeigelampen, 16 mm Montagebohrung, 12 und 24 V DC. 16 mm große farbige diffuse Streuscheibe, flach 19 mm Helle, metallisierte Einfassung Ausführungen für 12-14 und 24-28 V DC 110 (2,8x0,5 mm) Klemmen Gekapselt nach Schutzart IP67 Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis +70 °C Strahlungswinkel: 180 ° Montagelochdurchmesser: 16 mm bis 16,2 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 → 14V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
16mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
100mcd
Länge:
19.1mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led anzeigelampe blau 12v
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen 12v
,
5072404
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
Signal Construct
,
SKCD16412
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,69*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,41*
€ 9,70*
Lager 102
2 Tage
59
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.5mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
2082442
ab € 15,25*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
534345
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen