Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 55mm / Außen-Ø 120mm, Breite 29mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-505839
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6311-2Z/C3
EAN/GTIN:
     5059041531665
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Innendurchmesser = 55mm
Außendurchmesser = 120mm
Axiallager-Breite = 29mm
Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = C3
Material = Stahl
Kugelmaterial = Stahl
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 45kN
Dynamische Traglast = 74.1kN
Bohrung Typ = Parallel
Lager-Serie = 3 Mittel
Axiallager-Typ = Glatt
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
55mm
Außendurchmesser:
120mm
Axiallager-Breite:
29mm
Kugellager:
Einreihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
C3
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Stahl
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
45kN
Dynamische Traglast:
74.1kN
Bohrung Typ:
Parallel
Lager-Serie:
3 Mittel
Axiallager-Typ:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: din 625, 505839, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 63112ZC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 19,42*
€ 25,93*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 25,94*
2 Tage
2274
1
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 28,74*
1 Tag
2077
1
€ 4,90*
ab € 23,15*
€ 30,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 31,52*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,33*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.