Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinger Dichtungsmaterial Statite Zellulosefaser Beige, 3mm x 2000 x 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057691
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     SOFS057000320XXRECT5057691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellulosefaser Dichtungsmaterial
zellulosefaser dichtungsmaterial
Stärke = 3mm
Material = Statite
Plattengröße = 2000 x 1000mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Farbe = Beige
Länge = 2m
Breite = 1000mm

Klinger Statite Dichtungswerkstoff. Statite bietet eine preiswerte Dichtungslösung, wo die zusätzliche Festigkeit von Aramid, Glas oder Carbon nicht erforderlich ist Auf der Basis von Zellulosefaser und mit ausgezeichneter Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
3mm
Material:
Statite
Plattengröße:
2000 x 1000mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Farbe:
Beige
Länge:
2m
Breite:
1000mm
Weitere Suchbegriffe: 5057691, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungsmaterial, Klinger, SOFS057000320XXRECT5057691, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gasket Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.