Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinger Dichtungsmaterial Statite Zellulosefaser Beige, 0.8mm x 2000 x 1000mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057663
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     SOFS057000080XXRECT5057663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellulosefaser Dichtungsmaterial
zellulosefaser dichtungsmaterial
Stärke = 0.8mm
Material = Statite
Plattengröße = 2000 x 1000mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Farbe = Beige
Länge = 2m
Breite = 1000mm

Klinger Statite Dichtungswerkstoff. Statite bietet eine preiswerte Dichtungslösung, wo die zusätzliche Festigkeit von Aramid, Glas oder Carbon nicht erforderlich ist Auf der Basis von Zellulosefaser und mit ausgezeichneter Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
0.8mm
Material:
Statite
Plattengröße:
2000 x 1000mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Farbe:
Beige
Länge:
2m
Breite:
1000mm
Weitere Suchbegriffe: 5057663, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungsmaterial, Klinger, SOFS057000080XXRECT5057663, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gasket Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 26,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,46*
€ 83,85
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 69,90*
€ 83,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 63,96*
€ 76,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 63,60*
€ 75,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 52,92*
€ 62,97
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.