Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Schweißelektrode Ø 3.25 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5057348
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     02694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
sip schweißelektroden
schweißelektroden
Größe = 3.25 mm
Typ = Schweißelektrode

Weldmate I220P. Für 230 V und 400 V Transformator für hohe Belastung Stufenlos veränderlicher Ausgang Mit Turbolüfterkühlung Doppelshuntsystem Elektrode für Leistungsanzeige Doppelte Votex-Primärspule und Kupferwicklungen Erdungs- und Elektrodenhalterkabel nicht im Lieferumfang enthalten Für Schweißelektroden siehe Folgendes: 2,0 mm ( RS ; 505-7326 505-7326 ) 2,5 mm ( RS ; 505-7332 505-7332 ) 3,25 mm ( RS ; 505-7348 505-7348 )
Weitere Informationen:
Größe:
3.25 mm
Typ:
Schweißelektrode
Weitere Suchbegriffe: 5057348, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweiß- & Hartlötstäbe, SIP, 02694, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Rods & Brazing Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,21*
€ 10,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,90*
€ 10,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,11*
€ 9,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,72*
€ 9,19
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H751220
ab € 225,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.