Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4300 DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5W, 119 x 119 x 32mm, 2800U/min, 170m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504934
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4314
EAN/GTIN:
     5060641279079
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 119mm
Leistungsaufnahme = 5W
Tiefe = 32mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 45dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Lagertyp = Kugel
Schutzart = IP20

Kompakte DC-Axiallüfter der Serie 4314 von ebm-papst. Was ist ein DC-Axiallüfter?. Ein Axialventilator ist ein Gerät, das einen Luftstrom erzeugt, indem ein Motor die in einem quadratischen oder runden Rahmen untergebrachten Lüfterblätter zum Rotieren bringt. Die rotierenden Lüfterblätter saugen Luft in den Lüfter und leiten den Luftstrom in die gleiche Richtung über eine Fläche, um diese zu kühlen. Axiallüfter sind ein wichtiger Bestandteil für den reibungslosen Betrieb von Maschinen und elektronischen Geräten. Die Kühlung der Geräte ist von entscheidender Bedeutung, da Überhitzung zu schwerwiegenden Komplikationen, einschließlich vorzeitiger Verschlechterung, kürzerer Lebensdauer und sogar vollständigem Ausfall der Teile führen kann.. Kompakte DC-Axiallüfter der Serie 4314 von ebm-papst. Die Hochleistungs-Kugellagerlüfter der Serie 4314 von ebm-papst bieten eine kostengünstige Kühllösung ohne Einbußen bei Qualität und Zuverlässigkeit. Die kompakten DC-Axiallüfter sind so konzipiert, dass sie einen hohen Wirkungsgrad, eine lange Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten. Mit einem robusten PBT-Gehäuse und PA-Flügelrad sind die Lüfter der Serie 4314 ideal für eine Vielzahl von Kühlanwendungen. Hauptfunktionen und Vorteile. Vollständig integrierte elektronische Kommutierung Drehung im Uhrzeigersinn/Auslass über Streben Außergewöhnliche Lebensdauer Geschützt gegen Verpolung und Blockierung Fachkundig entwickelte aerodynamische Lüfterblätter für ausgezeichnete Effizienz und geringe Geräuschentwicklung. Wartungsfreies Kugellagersystem für ausgezeichnete Leistung und Lebensdauer IP20-Schutz vor eindringenden Medien bei allen Modellen außer U-Typen mit IP68 Schutz vor eindringenden Medien. R-Typen haben eine Feuchtigkeits-Schutzschicht auf der Leiterplatte und den Wicklungen Typ L: Niedrige Geschwindigkeit Typ M: Mittlere Geschwindigkeit Typ NH: Hohe Geschwindigkeit. Fragen und Antworten. Wie wird der Lüfter montiert? Die DC-Axiallüfter der Serie 4314 haben 4 x 4,3 mm große Bohrungen in jeder Außenecke des Rahmens. Wie wird der Lüfter angeschlossen? Die DC-Axiallüfter der Serie 4314 sind elektrisch über 310 mm 22 AWG-Drähte angeschlossen Gibt es Zubehör? Fingerschutzvorrichtungen sind separat erhältlich, siehe Teilenummern ; 826-1354 826-1354 Und ; 826-1357 826-1357. Die Schutzgitter wurden so konzipiert, dass sie den Kontakt mit rotierenden Teilen und das Eindringen von Fremdkörpern verhindern.. Anwendungen. Kompakte DC-Axiallüfter werden in allen Industriebereichen, in denen das Kühlen von Geräten und Elektronik unerlässlich ist, verwendet. Einige der häufigsten Einsatzgebiete von DC-Axiallüftern sind:. Elektrische Schaltschränke und Gehäuse - installiert in Schaltschränken und Gehäusen, in denen kritische elektronische Geräte untergebracht sind. Die Kühlung der Komponenten ist entscheidend, um die Lebensdauer zu verlängern und einen vorzeitigen Ausfall zu vermeiden. Laptops und Computertürme - Kompakte DC-Lüfter sind aufgrund ihrer geringen Rahmengröße und -tiefe ideal für die Integration in Computer und Hardware. Server-Racks - Axiallüfter werden verwendet, um Hubs, Router und Schalttafeln kühl zu halten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
119mm
Leistungsaufnahme:
5W
Tiefe:
32mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
45dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Lagertyp:
Kugel
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 504934, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4314, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,90*
€ 37,44*
€ 5,46*
ab € 30,47*
€ 40,81*
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 41,63*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,83*
€ 44,91*
2 Tage
3372
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 48,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,68*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,20*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,12*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 12,20*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.