Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transformator für Chassismontage 230V ac 24V ac / 50VA 2-Ausg. Chassis 79 x 62 x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504638
EAN/GTIN:
     5056111908488
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Chassis
Länge = 79mm
Breite = 62mm
Tiefe = 65mm
Abmessungen = 79 x 62 x 65mm
Befestigungsbohrung Durchmesser = 4.7 x 9.5mm
Gewicht = 1kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

Chassismontage, Klemm-Ausführung, 230 Vac, 6 VA bis 50 VA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Chassis
Länge:
79mm
Breite:
62mm
Tiefe:
65mm
Abmessungen:
79 x 62 x 65mm
Befestigungsbohrung Durchmesser:
4.7 x 9.5mm
Gewicht:
1kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: trafo 50va, netztrafo, rs pro trafo, 504638, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, RS PRO, 105872, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
503928
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.