Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transformator für Chassismontage 115V ac 6V ac / 50VA 2-Ausg. Klemmmontage 79 x 62 x 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504240
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504240
EAN/GTIN:
     5056111907764
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 6V ac
Nennleistung = 50VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Klemmmontage
Länge = 79mm
Breite = 62mm
Tiefe = 65mm
Abmessungen = 79 x 62 x 65mm
Befestigungsbohrung Durchmesser = 4.7 x 9.5mm
Gewicht = 1kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

Klemme für Chassismontage und Rahmenbauweise 115/230 Vac Primärtrafo
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230V ac
Sekundär-Nennspannung:
6V ac
Nennleistung:
50VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Klemmmontage
Länge:
79mm
Breite:
62mm
Tiefe:
65mm
Abmessungen:
79 x 62 x 65mm
Befestigungsbohrung Durchmesser:
4.7 x 9.5mm
Gewicht:
1kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: trafo 50va, netztrafo, rs pro trafo, 504240, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, RS PRO, 105942, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
503928
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.