Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Transformator für Chassismontage 230V ac 24V ac / 150VA 2-Ausg. Chassis 100 x 82 x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-504082
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     504082
EAN/GTIN:
     5056111907504
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 150VA
Anzahl der Ausgänge = 2
Montagetyp = Chassis
Länge = 100mm
Breite = 82mm
Tiefe = 82mm
Abmessungen = 100 x 82 x 82mm
Befestigungsbohrung Durchmesser = 5.5 x 8.5mm
Gewicht = 2kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Erfüllte Normen = IEC 61558-2-6

Rahmen für Chassismontage 75 bis 200 VA
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
150VA
Anzahl der Ausgänge:
2
Montagetyp:
Chassis
Länge:
100mm
Breite:
82mm
Tiefe:
82mm
Abmessungen:
100 x 82 x 82mm
Befestigungsbohrung Durchmesser:
5.5 x 8.5mm
Gewicht:
2kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Erfüllte Normen:
IEC 61558-2-6
Weitere Suchbegriffe: trafo 150va, netztrafo, rs pro trafo, 504082, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, RS PRO, 105894, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.