Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bolzenklemme Zweifach Beige, 1 kV / 269A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501708
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     501708
EAN/GTIN:
     5056112282815
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Farbe = Beige
Anzahl Ebenen = Zweifach
AWG = 10AWG
Anschlussart = Schraube
Betriebsspannung = 1 kV

RS PRO Bolzenklemmen. Die Hochleistungs-Bolzenklemmen von RS PRO sind spezielle elektrische Steckverbinder, die für große Ströme und Hochleistungsanwendungen ausgelegt sind. Diese Klemmen ermöglichen einen sicheren und zuverlässigen Anschluss von Kabeln oder Drähten an elektrische Geräte, Maschinen oder Stromverteilungssysteme. Wird häufig in der Industrie, im Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrt und in der Schifffahrt eingesetzt, wo robuste elektrische Verbindungen erforderlich sind. Welche Rolle spielen die Stud-Terminals?. Insgesamt spielen Hochleistungs-Bolzenklemmen eine entscheidende Rolle bei elektrischen Hochleistungsanwendungen, da sie ein zuverlässiges und effizientes Mittel zur Herstellung sicherer Verbindungen und zur sicheren Übertragung großer Ströme darstellen. Sie sind wesentliche Komponenten in vielen Industriezweigen, in denen eine zuverlässige Energieverteilung für den Betrieb entscheidend ist. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>BolzenausführungM6 ;/li> ;li>, M8, M10, M12 Bolzenklemmen verfügbarSchwere ;/li> ;li>KonstruktionGroße ;/li> ;li>StrombelastbarkeitEntworfen ;/li> ;li>für die Montage auf TS35 DIN-SchienenKein ;/li> ;li>Schneiden erforderlich ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Kabel und LeitungenElektrische ;/li> ;li>AnlagenStromverteilung ;/li> ;/ul> ;li> ;/li>
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Anzahl Ebenen:
Zweifach
AWG:
10AWG
Anschlussart:
Schraube
Betriebsspannung:
1 kV
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme rs pro, 501708, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 170072, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
501601
ab € 9,01*
Zubehör
RS Pro
501623
ab € 10,46*
Zubehör
RS Pro
501629
ab € 12,16*
Zubehör
RS Pro
501679
ab € 16,58*
Zubehör
RS Pro
501752
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.