Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reihenklemme Einfach Grau, 0.2 → 2.5mm², 800 V / 24A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-501639
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     501639
EAN/GTIN:
     5056111906682
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen
reihenklemme rs pro
Farbe = Grau
Anzahl Ebenen = Einfach
Kabelquerschnitt = 0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung = 800 VA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Kabelquerschnitt:
0.2 → 2.5mm²
Betriebsspannung:
800 VA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 501639, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, RS PRO, 12966, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8724726
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
8725637
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
501695
ab € 13,41*
Zubehör
RS Pro
501685
ab € 11,89*
Zubehör
RS Pro
501689
ab € 16,45*
Zubehör
RS Pro
501746
ab € 2,74*
Zubehör
RS Pro
399105
ab € 19,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.