Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10nF ±10% / 2kV dc, Gehäuse 2225 (5664M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5002584
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2225C103KGRACTU
EAN/GTIN:
     5059043893693
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.6 x 6.4 x 1.7mm
Länge = 5.6mm
Tiefe = 6.4mm
Höhe = 1.7mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 2225, Hochspannungsausführung
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.6 x 6.4 x 1.7mm
Länge:
5.6mm
Tiefe:
6.4mm
Höhe:
1.7mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 10 nf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 5002584, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C2225C103KGRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 26
ab € 94,01*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.