Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 8 → 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 8 → 13 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 8 → 13 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 8 → 13 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 140 mm 8 → 13 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5001480
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 11 J0
EAN/GTIN:
     4003773059837
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 140 mm
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Sprengring-Bereich = 8 → 13 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
140 mm
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Sprengring-Bereich:
8 → 13 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange j3 knipex, seegering zange, seegering zange innen, 5001480, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4811J0, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,42*
6
€ 5,95*
ab € 11,75*
€ 13,79*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 13,87*
4 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 10,60*
€ 13,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,60*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.