Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm
Knipex Sicherungsringzange, gebogen 210 mm 40 → 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5001373
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     48 21 J31
EAN/GTIN:
     4003773059905
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentyp = Sicherungsringzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Material/Stoff = CrV-Elektrostahl
Sprengring-Bereich = 40 → 100 mm
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Sicherungsringzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Elektrostahl
Sprengring-Bereich:
40 → 100 mm
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegering zange knipex, seegering zange, 5001373, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 4821J31, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 13,66*
€ 17,44*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 13,65*
€ 17,49*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 17,56*
6
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 17,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,05*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.