Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 100mm, -50°C → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4999421
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902030/31-380-1003-1-6-100-104/000
EAN/GTIN:
     5059040097810
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 100mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +400°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 14 s

Widerstandsthermometer Pt100 mit Anschlusskopf. Einschraubwiderstandsthermometer mit plombierbarem Anschlusskopf Form J Verschiedene Einbaulängen verfügbar Zwei Ausführungen lieferbar - 400°C-Typ: mit durchgehendem Schutzrohr - 200°C-Typ: mit abgesetztem Schutzrohr für Luftmessung Prozessanschluss G1/2 Schutzrohr: Edelstahl 1. 4571, Ø 7 oder 6mm
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
100mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+400°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
14 s
Weitere Suchbegriffe: 4999421, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 90203031380100316100104000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 139,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,08*
€ 143,76*
€ 5,46*
ab € 124,36*
€ 146,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,50*
€ 157,04*
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 183,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722736
ab € 85,48*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 87,99*
Zubehör
RS Pro
8722723
ab € 88,93*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,32*
Zubehör
RS Pro
8722749
ab € 92,93*
Zubehör
RS Pro
8722733
ab € 87,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.