Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 75mm, -50°C → +200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4999370
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     902030/31-380-1003-1-6-75-104/000
EAN/GTIN:
     5059040094420
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 75mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = G1/2
Größe Kabeleingang = M20
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = Klasse B
Reaktionszeit = 14 s

Widerstandsthermometer Pt100 mit Anschlusskopf. Einschraubwiderstandsthermometer mit plombierbarem Anschlusskopf Form J Verschiedene Einbaulängen verfügbar Zwei Ausführungen lieferbar - 400°C-Typ: mit durchgehendem Schutzrohr - 200°C-Typ: mit abgesetztem Schutzrohr für Luftmessung Prozessanschluss G1/2 Schutzrohr: Edelstahl 1. 4571, Ø 7 oder 6mm
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
75mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
G1/2
Größe Kabeleingang:
M20
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
Klasse B
Reaktionszeit:
14 s
Weitere Suchbegriffe: 4999370, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Jumo, 9020303138010031675104000, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,10*
€ 160,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8722736
ab € 85,10*
Zubehör
RS Pro
8722720
ab € 88,53*
Zubehör
RS Pro
8722723
ab € 88,93*
Zubehör
RS Pro
8722727
ab € 90,32*
Zubehör
RS Pro
8722749
ab € 93,39*
Zubehör
RS Pro
8722733
ab € 87,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.