Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM AP, 200:1 Stromwandler 200A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM AP, 200:1 Stromwandler 200A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm
LEM AP, 200:1 Stromwandler 200A, Leitermaß 18mm, 67mm x 55mm x 69mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4995586
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     AP 200 B420L
EAN/GTIN:
     5059045924920
Suchbegriffe:
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Windungsverhältnis = 200:1
Bohrungsdurchmesser = 18mm
Versorgungsspannung = 12 → 24 Vdc
Eingangsstrom = 200A
Ausgangsstrom = 4 → 20 mA
Gesamthöhe = 69mm
Gesamtbreite = 67mm
Gesamttiefe = 55mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C
Serie = AP

  CE.   EN50178, EN61010. AP-B/APR-B - AC-Stromwandler. Stromwandler für AC-Messungen PRIME®-Technologie 3 Messbereiche einstellbar RMS- oder RMS-Echteffektiv-Version Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis Spannungs- oder Stromausgang Unipolare Versorgungsspannung Aufklappbares Gehäuse für DIN-Schienen-Montage. Anwendungen. Automatisierungssysteme Datenlogger Anzeigeinstrumente
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
200:1
Bohrungsdurchmesser:
18mm
Versorgungsspannung:
12 → 24 Vdc
Eingangsstrom:
200A
Ausgangsstrom:
4 → 20 mA
Gesamthöhe:
69mm
Gesamtbreite:
67mm
Gesamttiefe:
55mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Serie:
AP
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, aufsteckstromwandler 200/1a, aufsteckstromwandler, lem stromwandler, 4995586, Automation, Prozessautomation, LEM, AP200B420L, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,29*
€ 172,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.