Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HTB, 300:1 Stromwandler Hall-Effekt 300A, Leitermaß 16mm, 39mm x 25mm x 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LEM HTB, 300:1 Stromwandler Hall-Effekt 300A, Leitermaß 16mm, 39mm x 25mm x 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4995485
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HTB 100-P
EAN/GTIN:
     5059045902218
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Windungsverhältnis = 300:1
Bohrungsdurchmesser = 16mm
Sensortechnik = Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung = 12 → 15 V
Eingangsstrom = 300A
Gesamthöhe = 34mm
Gesamtbreite = 39mm
Gesamttiefe = 25mm
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +80°C
Serie = HTB

  CE. HTB - AC/DC-Stromwandler, verschiedene Optionen. Messung von DC, AC und Impulsströmen Stromwandler mit galvanischer Trennung Hall-Effekt-Messprinzip Spannungsausgang Leiterplattenmontage Unipolare Versorgungsspannung bei Typ ../SP5 Einlötbare primäre Stromschiene bei Typ ..TP. Anwendungen. Drehzahlveränderbare Antriebe Haushaltsgeräte USV und Schaltnetzteile Klimaanlagen
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
300:1
Bohrungsdurchmesser:
16mm
Sensortechnik:
Hall-Effekt, offen
Versorgungsspannung:
12 → 15 V
Eingangsstrom:
300A
Gesamthöhe:
34mm
Gesamtbreite:
39mm
Gesamttiefe:
25mm
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+80°C
Serie:
HTB
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, lem stromwandler, hall-sensor, stromsensor ac, 4995485, Automation, Prozessautomation, LEM, HTB100P, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.