Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 14mm L-Form lang
Artikel-Nr.:
     108EL-4992414
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4992414
EAN/GTIN:
     5056112022329
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 14mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrV-Stahl

Einzelner langer Arm-Innensechskantschlüssel von RS Pro. Dieser hochwertige Innensechskantschlüsselsatz von RS PRO ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Der L-förmige Schlüssel verfügt über einen langen Arm und ist daher ideal für tiefsitzende Schrauben. Der Innensechskantschlüssel ist korrosionsbeständig und besteht aus verchromtem S2-Stahl für eine lange und zuverlässige Werkzeuglebensdauer. Eigenschaften und Vorteile Der Schlüssel ist präzise geformt, um eine Exact Dimensionstoleranz zu erreichen, um eine präzise Passform zu gewährleisten Metrische Größe Die L-Form und der lange Arm ermöglichen es, tiefsitzende Schrauben leicht zu erreichen Hoher Korrosionsschutz wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl mit geschwärzter Oberfläche Innensechskantschlüssel mit langem Arm ermöglichen mehr Reichweite und ein höheres Drehmoment Anwendungen Der Innensechskantschlüssel wird häufig als allen Schlüssel oder L-Schlüssel bezeichnet und ist ein Treiber für Sechskantmuttern und -buchsen. Er ist im Allgemeinen leichter zu drehen und anzuziehen als herkömmliche Schrauben. Sie sind daher ideal für den Fall, dass Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung ist dieser metrische Innensechskantschlüssel ideal. Werkzeugpflege Diese verchromten Innensechskantschlüssel haben einen Grad an Korrosionsbeständigkeit, aber die korrekte Lagerung Ihrer Werkzeuge verlängert ihre Lebensdauer. Es wird empfohlen, die Werkzeuge in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern. Warum RS PRO? RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
14mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 14mm, 4992414, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD1882, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 11,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,57*
€ 12,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.