Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Oval Energiesparlampe, 15 W L. 135 mm, Sockel B22 2700K Ø 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-499097
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     008838
EAN/GTIN:
     3522290088386
Suchbegriffe:
Leuchtmittel B22
Sockel B22
leuchtmittel b22
Form = Oval
Leistung = 15 W
Lampensockel = B22
Länge = 135 mm
Farbtemperatur = 2700K
dimmbar = Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung = 75W
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 65mm
Lichtstärke = 800 lm
Lebensdauer = 8000h
Nennspannung = 230 V

Nicht für den Einsatz mit Dimmern oder Zeitgebern geeignet. Kompakt-Leuchtstofflampe, B22-Fassung. Standardform, Kompakt-Leuchtstofflampe mit B22-Fassung. Lebensdauer von 8000 Stunden.
Weitere Informationen:
Form:
Oval
Leistung:
15 W
Lampensockel:
B22
Länge:
135 mm
Farbtemperatur:
2700K
dimmbar:
Nein
Glühlampen-Vergleichsleistung:
75W
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
65mm
Lichtstärke:
800 lm
Lebensdauer:
8000h
Nennspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: 499097, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Orbitec, 008838, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, CFL Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.