Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 12A
Artikel-Nr.:
     108EL-4982697
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DC11.0001.001
EAN/GTIN:
     5060641276016
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker schurter
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 12A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V

UL, CSA, VDE. DC- und EC-Stiftleisten mit Schalter. C14-Version:. C14-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Ein- oder zweipoliger Schalter. Schutz der Klasse 1. C20-Version:. C20-Steckschlüssel mit Schalter sind für Schraubmontage oder Schnappbefestigung auf Platten erhältlich. Zweipoliger Schalter, beleuchtet oder unbeleuchtet. Schutz der Klasse 1.
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
12A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: 4982697, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, DC110001001, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,41*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.