Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, G1/8 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-498072
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103205201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Gewindeanschluss = G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie = 320
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Stahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

ISO 4414, EN 983. Serie CEJN 320, Durchlass 7,6 mm. Die Kupplungen aus der Serie CEJN Eurostandard 320 sind mit einem Hochdurchfluss-Ventil ausgestattet. Die Kupplungen lassen sich leicht handhaben, ermöglichen die Einhandbedienung und bieten eine lange Lebensdauer. Die Außengewinde an den Kupplungen und Nippeln sind mit Dichtungsmittel vorbehandelt. Die belüftete Sicherheitsausführung aus der Serie 320 wird in zwei Stufen abgetrennt, bei denen die Kupplung belüftet und die Gefahr einer plötzlichen Trennung der Teile minimiert wird; eine solche Trennung ist mit Verletzungsgefahr für den Bediener verbunden. Der vollautomatische Betrieb erleichtert die Bedienung. Die belüftete Sicherheitsausführung entspricht ISO 4414 und EN 983. Die Kupplungen besitzen ein verzinktes Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Absperrventile aus Kupfer sowie gehärtete, verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel sind mit einem Gehäuse und mit Steckern aus gehärteten, verzinkten Stahl ausgestattet. Äußerst hohe Durchflussleistung bis zu 2.100 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 7,6 mm Robust und langlebig Einfacher Anschluss In Standard- und Sicherheitsausführungen erhältlich Zweistufige Sicherheitsausführungen Übergänge zu Rectus 25//26
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Serie:
320
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Stahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Schnellsteckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel stahl, doppelnippel, cejn doppelnippel, 498072, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103205201, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
1
€ 8,90*
ab € 2,62*
€ 4,03*
27 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,42*
4 Tage
28
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,57*
€ 5,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10209
ab € 6,35*
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,43*
Zubehör
k.A.
SBS 14 IA
ab € 37,09*
Zubehör
CEJN
10 320 2002
ab € 71,90*
Zubehör
CEJN
10 320 2062
ab € 16,48*
Zubehör
CEJN
10 320 2202
ab € 14,32*
Zubehör
CEJN
103202152
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.