Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAVID THERMALLOY Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 1.1K/W, 152mm x 130mm x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4978957
Hersteller:
     Aavid Thermalloy
Herst.-Nr.:
     6W-1RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper 1,1k/w
kühlkörper
aavid kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 152mm
Breite = 130mm
Höhe = 32mm
Abmessungen = 152 x 130 x 32mm
Wärmewiderstand = 1.1K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Doppelseitig 130 mm breit x 32 mm hoch, mit Kanal
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
152mm
Breite:
130mm
Höhe:
32mm
Abmessungen:
152 x 130 x 32mm
Wärmewiderstand:
1.1K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 4978957, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 6W1RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,52*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,49*
Zubehör
RS Pro
7074733
ab € 15,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.