Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCL Pneumatische Schnellsteckkupplung Stahl, Schlauchkupplung, 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-497782
Hersteller:
     PCL
Herst.-Nr.:
     AC21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellsteckkupplung
schlauchkupplung c45
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie = AC
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 7mm
Material = Stahl
Betriebsdruck max. = 13.8bar
Oberfläche = Gelb verzinkt
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Kompatibel mit der PCL-Standardpalette von Adaptern für die Verwendung mit Druckluftwerkzeugen und Druckluft-Leitungssystemen in der Industrie und in Autowerkstätten. PCL-Druckluftkupplungen und Standardadapter. PCL-Druckluftkupplungen und Standardadapter sind robust, verschleißfest und geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, insbesondere in kraftfahrtechnischen Einrichtungen (Autowerkstatt). Die Kupplungen und Adapter sind austauschbar mit der Serie RECTUS 19 (Teil der Serie Quick Coupling Division Europe [QCDE]). Die Produkte sind aus Stahl hergestellt und mit einer Nitril-Gummidichtung abgedichtet. Widerstandsfähig und verschleißfest Durchflussleistung bis zu 1080 l/min Ideal für den Einsatz in Autowerkstätten Austauschbar mit Rectus Serie 19 Stahl, gelb zinkpassiviert Nitrildichtungsmaterial
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsbuchse
Serie:
AC
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
7mm
Material:
Stahl
Betriebsdruck max.:
13.8bar
Oberfläche:
Gelb verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung, schnellsteckkupplung pcl, 497782, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, PCL, AC21R, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.