Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Rot 2 V, 0.47 lm, 160 ° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OSRAM SMD LED Rot 2 V, 0.47 lm, 160 ° 2012 (0805)
OSRAM SMD LED Rot 2 V, 0.47 lm, 160 ° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-4974804
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LS R976
EAN/GTIN:
     5060641240154
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 146 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 160 °
Lichtstrom = 0.47 lm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 633 nm
Linsenfarbe = Klar

OSRAM-LEDs der Serie CHIPLED 0805. Die CHIPLED 0805-Familie von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Serie von kompakten SMD-LEDs mit einer Abmessung gemäß Standard 0805. Sie besitzen ein rechteckiges Gehäuse mit flacher Oberseite. Die CHIPLED 0805 ist eine kompakte LED, die ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz geeignet ist. Die CHIPLED 0805-LEDs sind in verschiedenen Farben erhältlich und geeignet für optische Anzeigen, Displayhinterleuchtung, Bodenmarkierungsbeleuchtung und Spielwaren.. Merkmale der LEDs der Serie CHIPLED 0805: Gehäuse nach Industriestandard 0805 Gehäuseabmessungen: 2,0 x 1,25 x 0,8 mm Farbloses diffuses Harz
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
146 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
160 °
Lichtstrom:
0.47 lm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
633 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4974804, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, LSR976, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.