Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec MR16, Klare LED, LED-Reflektorlampe, , , G, 3 W / 12 V AC, 300 lm, GU5.3 Sockel, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orbitec MR16, Klare LED, LED-Reflektorlampe, , , G, 3 W / 12 V AC, 300 lm, GU5.3 Sockel, 6500K
Artikel-Nr.:
     108EL-497293
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     180160
EAN/GTIN:
     3522291801601
Suchbegriffe:
LED GU5.3
LED Leuchtmittel GU5.3
LED Leuchtmittel Sockel GU5.3
LED Niedervolt Reflektorlampe
Lampensockel = GU5.3
Leistung = 3 W
Farbtemperatur = 6500K
Serie = MR16
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = G
Farbton = Weiß
Nennspannung = 12 V AC
Lichtstärke = 300 lm
Länge = 45 mm
Durchmesser = 50mm
Lebensdauer = 25000h
Betrachtungswinkel = 120°

MR16 LED-Leuchten. MR16 LED-Leuchten mit einer GU5.3-Fassung, 12 Vac geschlossen. Erzeugt keine Wärme, braucht nur 2 Watt und hat eine sehr lange Lebensdauer. Einfache Montage in einer bestehenden GU5.3-Fassung. Ideal für Signalanwendungen, Schilder, Werbeschilder und zur Dekoration von Möbeln, Vertiefungen usw.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
GU5.3
Leistung:
3 W
Farbtemperatur:
6500K
Serie:
MR16
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Farbton:
Weiß
Nennspannung:
12 V AC
Lichtstärke:
300 lm
Länge:
45 mm
Durchmesser:
50mm
Lebensdauer:
25000h
Betrachtungswinkel:
120°
Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led reflektorlampe 3 watt, leds mit stecksockel, leds mit stecksockel 4100k, 497293, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, Orbitec, 180160, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.