Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Operationsverstärker Chopper stabilisiert SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Operationsverstärker Chopper stabilisiert SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4971669
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8571ARZ
EAN/GTIN:
     5059042314458
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Chopper stabilisiert
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.5MHz
Flankensteilheit typ. = 0.4V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 145 dB
Breite = 4mm

Verstärker mit kompensierter Drift, Analog Devices. Die Verstärker mit kompensierter Drift korrigieren sich kontinuierlich selbst im Hinblick auf DC-Fehler über lange Zeiträume und große Temperaturänderungen. Automatische Nullung und ein Chopper sind kombiniert, damit der Verstärker Μikrovolt-Offsets sowie Nanovolt pro Grad Celsius-Drift erzielen kann.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Chopper stabilisiert
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.5MHz
Flankensteilheit typ.:
0.4V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
145 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 4971669, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Analog Devices, AD8571ARZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.