Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Dual, Single Differenzverstärker 5 V, 9 V, 1.5MΩ, 0.5mV ±3 V, ±5 V 0.009dB 1-Kanal SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Dual, Single Differenzverstärker 5 V, 9 V, 1.5MΩ, 0.5mV ±3 V, ±5 V 0.009dB 1-Kanal SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-4967171
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8139ARDZ
EAN/GTIN:
     5059042366884
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 9 V
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3 V, ±5 V
Offsetspannung Eingang max. = 0.5mV
Eingangswiderstand max. = 1.5MΩ
Spannungsverstärkung max. = 0.009dB
Gleichtaktunterdrückung min. = 75dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Breite = 3.9mm

Differenzverstärker, Analog Devices. Differenzverstärker von Analog Devices sind integriert und optimiert für Differential Signalling Anwendungen. Dieser speziellen Verstärker verfügen über inhärente Gleichtaktunterdrückung Eigenschaften, die ein niedrige harmonische Verzerrung mit einem Ausgang Verstärkung und phasenanpassung. Anwendungen umfassen Fahren oder die Signale über lange Kabelstrecken, Fahren eine ausgewogene ADC-Eingang und suchen komplementären Ausgängen.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 9 V
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3 V, ±5 V
Offsetspannung Eingang max.:
0.5mV
Eingangswiderstand max.:
1.5MΩ
Spannungsverstärkung max.:
0.009dB
Gleichtaktunterdrückung min.:
75dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Breite:
3.9mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren analog devices, comparator, 4967171, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Differenzverstärker, Analog Devices, AD8139ARDZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Differential Amplifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,99*
€ 13,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 15,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.