Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün, Rot 2,2 V, 120 °, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün, Rot 2,2 V, 120 °, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-4966516
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMF-A203-A00J1
EAN/GTIN:
     5059041589987
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 8 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 560 / 626 nm
Linsenfarbe = Klar

Avago Serie HSMF-A2xx LEDs. Bei der HSMx-A2-Serie von Avago Technologies handelt es sich um zweifarbige SMD-LED-Anzeigen. Sie sind im PLCC-4-Gehäuse gemäß Industriestandard enthalten. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit ist diese LED-Familie ideal für eine Vielfalt von Anwendungen geeignet, einschließlich Innenbeleuchtung von Fahrzeugen und Schildern im Innenbereich in rauen Umgebungen. Die HSMx-A2-Serie verfügt über einen großen Betrachtungswinkel und einen eingebauten Reflektor zur Erhöhung der Lichtausgangsintensität. Durch die flache Oberseite können die LEDs leicht mit Hohllichtleitern kombiniert werden. Geeignet für allgemeine Hintergrundbeleuchtung in Fahrzeuginnenräumen, für Bürogeräte, Geräte für den Industriebereich und Haushaltsgeräte.. Funktionen der HSMF-A2xx-LEDs: - PLCC-4-Gehäuseabmessung, 3,2 x 2,8 x 1,9 mm – Betrachtungswinkel: 120° - für hohe Zuverlässigkeit - Verbesserter Silikonharz-Werkstoff – Große Helligkeit - AllnGaP- und InGaN-Dice-Technologie – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
8 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
560 / 626 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 4966516, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMFA203A00J1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,81*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 2,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.