| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-496035 Herst.-Nr.: 267431 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung = Gewindedichtung Farbe = bronzefarben Betriebstemperatur max. = +150°C Festigkeit = Mittel Betriebstemperatur min. = -55°C Verpackungseinheit = 50 ml Produktform = Flüssig Handelsname = Loctite 542 Gebinde Typ = Flasche Besondere Merkmale = Anaerob Weitere Informationen: | | Anwendung: | Gewindedichtung | Farbe: | bronzefarben | Betriebstemperatur max.: | +150°C | Festigkeit: | Mittel | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Verpackungseinheit: | 50 ml | Produktform: | Flüssig | Handelsname: | Loctite 542 | Gebinde Typ: | Flasche | Besondere Merkmale: | Anaerob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, 496035, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, Rohrdichtmittel, Loctite, 267431, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Pipe Sealants |
| | |
| |