Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4959120
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     794615-4
EAN/GTIN:
     5059040325111
Suchbegriffe:
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Nylon

Einbausteckergehäuse TE Connectivity Micro MATE-N-LOK, 3 mm. Ein- und zweireihige Steckergehäuse für Frontplattenmontage der Serie Micro MATE-N-LOK von TE Connectivity in 3 mm für Kabel-Kabel-Anwendungen. Die Steckergehäuse der Serie Micro MATE-N-LOK in 3 mm bestehen aus schwarzem Nylon gemäß UL94V-0 mit Polarisierung, um die Ausrichtung beim Stecken zu unterstützen, und Verriegelungslaschen und eine Verriegelungslasche, um ein sicheres Stecken und guten Halt an der Platte zu gewährleisten. Geeignete Stiftkontakte siehe Best.-Nr. ; 720-2165 720-2165 (typisch). Passende Steckverbinder siehe Buchsengehäuse Micro MATE-N-Lok, 3 mm, Best.-Nr. ; 495-9063 495-9063 (typisch).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Micro MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, 4959120, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 7946154, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24703
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,338*
€ 0,861*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 5,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
794617-4
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
1-794612-0
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.