Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 22.2mm x 30.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 22.2mm x 30.2mm
TE Connectivity Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Wechsler Ein-Aus-Ein, 16 A 22.2mm x 30.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4954349
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1634201-0
EAN/GTIN:
     5059040550711
Suchbegriffe:
Fensterbeleuchtung
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite = 22.2mm
Tafelausschnitt Höhe = 30.2mm
Kontaktnennstrom = 16 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Betätigungselementform = Rechteckig
Kontaktwiderstand = 50mΩ

Serie PRF. PRF- oder Power-Wippschalter sind die gängigsten und universell einsetzbaren Schaltertypen, da sie die wichtigsten Eigenschaften von Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aufweisen. In der Regel ist dieses Gerät ein Ein/Aus-Schalter, der wie eine Säge hin- und herbewegt wird, daher der Name "Wippschalter". Te Connectivity präsentiert ihre PRF-Serie mit einer kompletten Reihe von ein- oder zweipoligen Wippschaltern für drei verschiedene Industriekompatible Plattenausschnitte. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Einrastmontage Zweifarbige Wippoption Vollbeleuchtete Wippoption Option mit LED-Fensterbeleuchtung Eine Vielzahl von Markierungsmöglichkeiten und -funktionen ist verfügbar Kostengünstig. Anwendungen. Haushaltsgeräte Elektrowerkzeuge Bodenpflege-Geräte Kleingeräte Beleuchtung und mehr..
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Tafelausschnitt Breite:
22.2mm
Tafelausschnitt Höhe:
30.2mm
Kontaktnennstrom:
16 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Betätigungselementform:
Rechteckig
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wippschalter 2 polig 16a ein-aus-ein, fensterbeleuchtung, ausschalter 2 polig, 4954349, Schalter, Wippschalter und Zubehör, TE Connectivity, 116342010, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,67*
€ 4,08*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,87*
€ 5,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,38*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.