Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT325 Isolierband, Baumwollgewebe Schwarz, 0.35mm x 19mm x 20m, 0°C bis +60°C


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-494679
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     494679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Farbe = Schwarz
Breite = 19mm
Länge = 20m
Trägermaterial = Baumwollgewebe
Stärke = 0.35mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Handelsname = AT325

Das Erzeugnis eignet sich nicht, wenn mit Feuchtigkeit zu rechnen ist. Gewebe-Isolierband. Klebeband aus Baumwollstoff Auf beiden Seiten mit Isoliergemisch aus Gummi und Klebstoff beschichtet Für Elektro-Isolierung und Reparatur Im Gegensatz zu PVC-Klebstreifen ist das Erzeugnis formpreßbar Gute Isolierung bei normalen Spannungswerten im Haushalt
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
19mm
Länge:
20m
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Stärke:
0.35mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Handelsname:
AT325
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, isolierband 19mmx20m schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 494679, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, Advance Tapes, AT325, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 0,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 13,42*
€ 15,97
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 13,24*
€ 15,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.